曜日別特売
ST8080C-50K-pink 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム) 31817967

 

ST8080C-50K-pink 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム) 31817967
ST8080C-50K-pink 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム) 31817967
ST8080C-50K-pink 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム) 31817967
ST8080C-50K-pink 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム) 31817967

感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ピンク
内容量1箱(50巻)注文コード31817967品番ST8080C-50K-pink
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅(mm)80種別感熱紙ピンクタイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする