Panasonic(パナソニック)
2コ用スイッチボックス カバー別
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31818168
品番
DS49120
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
長さ(mm)
136
幅(mm)
117
質量(kg)
0.43
高さ(mm)
44
種類
2コ用
板厚(mm)
1.6
仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2