※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
B型フリージョイント 連結・後付兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オイスターグレー
ミルキーホワイト
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818344
品番
DZB277H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
色
オイスターグレー
タイプ
連結・後付け兼用
仕様
ケーブル工事専用
形状
フリージョイント
質量(kg)
0.02
型
B型
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
17.6
寸法W(mm)
33.2