Panasonic(パナソニック)
EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
76-G70
101-G104
76-C75
76-G70
83-G82
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818457
品番
DA576K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
質量(kg)
0.98
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
88.2
呼び
76-G70
寸法A(mm)
108
寸法D(mm)
73
適合電線管
G70