曜日別特売
DA592K1 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 31818475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGカムカップリング

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び101-G92
内容量1個注文コード31818475品番DA592K1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト質量(kg)1.575種類厚鋼電線管用寸法L(mm)113呼び101-G92寸法A(mm)130寸法D(mm)106適合電線管G92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする