曜日別特売
DA483K1 EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック) 31818518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGカムコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び83-G82
内容量1個注文コード31818518品番DA483K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト質量(kg)0.819種類厚鋼電線管用寸法L(mm)73寸法d(mm)81呼び83-G82寸法A(mm)112寸法l(mm)20おねじ外径(mm)87.9適合電線管G82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする