※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G16
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G104
G82
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819489
品番
DFSJ216W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
21.7
長さL(mm)
59
呼び
G16
本数
止めねじ:1
止めねじ長さ(mm)
6