DSSJ219W ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック) 31819577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなし防水コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びE19
内容量1個注文コード31819577品番DSSJ219W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。

材質ステンレス質量(kg)0.07寸法d(mm)19.6長さL(mm)51呼びE19本数止めねじ:1止めねじ長さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする