曜日別特売
DFSJ2422 ステンレスユニバーサルT型 Panasonic(パナソニック) 31819918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスユニバーサルT型

商品レビューを投稿する
返品不可
呼びG22
内容量1個注文コード31819918品番DFSJ2422
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

露出配管でT形に曲げる場合に使用します。

呼びG22寸法A(mm)95寸法B(mm)40寸法C(mm)42寸法D(mm)31寸法l(mm)23質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする