曜日別特売
DFSJ2425 ステンレスユニバーサルT型 Panasonic(パナソニック) 31819927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスユニバーサルT型

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
呼びC25
内容量1個注文コード31819927品番DFSJ2425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

露出配管でT形に曲げる場合に使用します。

呼びC25寸法A(mm)95寸法B(mm)40寸法C(mm)42寸法D(mm)31寸法l(mm)23質量(kg)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする