※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレス丸型露出ボックス
(1件のレビュー)
返品不可
種類
2方出
1方出
2方出
3方出
4方出
呼び
C31
G16
C19
G28
G22
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820067
品番
DFSJ2631
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
質量(kg)
0.96
種類
2方出
規格
JIS C 8462-1
呼び
C31
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
38.3
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
44
寸法l(mm)
26