曜日別特売
DFSJ2716 ステンレス丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック) 31820076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型露出ボックス

(1件のレビュー)
返品不可
種類3方出
呼びG16
内容量1個注文コード31820076品番DFSJ2716
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

質量(kg)0.7種類3方出寸法H(mm)40規格JIS C 8462-1呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)25.6寸法B(mm)73寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31819988
2021-10-17
用途: 屋外で、冬には雪と氷が当たり続ける場所なので。

鉄製品の10倍以上の価格ではありますが、錆びず、堅牢であることが必須の場所には必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする