※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレス丸型露出ボックス
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
種類
4方出
1方出
2方出
3方出
4方出
呼び
G16
G16
C19
G28
G22
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820137
品番
DFSJ2816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
質量(kg)
0.72
種類
4方出
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8462-1
呼び
G16
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
25.6
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
20