※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
パナPV ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
22
22
28
30
36
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820889
品番
DMW2022B
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
質量(kg)
0.03
色
ブラック
寸法L(mm)
54.8
呼び
22
寸法D(mm)
42
寸法l(mm)
42.1
おねじ外径(mm)
26.5(G22)