※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G92
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821546
品番
DFZ1492
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき
種類
厚鋼電線管用
寸法A(mm)
113
寸法H(mm)
24.5
外径D(Φmm)
108.5
寸法d(mm)
95.7
質量(kg)
0.27
呼び
G92