※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ユニバーサルT型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G28
C51
G16
G22
G28
G36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821887
品番
DFZ2428P
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
質量(kg)
0.55
種類
厚鋼電線管用
呼び
G28
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
47
寸法l(mm)
20