曜日別特売
DM8650 住宅用スイッチボックス 探知マグネット Panasonic(パナソニック) 31822264

住宅用スイッチボックス 探知マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード31822264品番DM8650
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。
取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。
壁材開口後、取り出せば再使用もできます。

クリームグレイ種類探知マグネット
注意
※マグネット探知器を使用する際は、探知極性および探知距離を事前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする