Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
31822289
品番
DM84101
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)
65
幅(mm)
45
高さ(mm)
102
種類
1コ用