Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス標準型2コ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
31822386
品番
DM80200
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)
120
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
2コ用