曜日別特売
DUM7001MH 住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック) 31822438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレーメタリック
内容量1個注文コード31822438品番DUM7001MH
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。

グレーメタリック差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする