DS4812B 塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし Panasonic(パナソニック) 31822596

塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31822596品番DS4812B
参考基準価格(税別)¥665販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
寸法(mm)102×54×35質量(kg)0.17種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする