曜日別特売
DS4512B 塗装大角四角器具用13ミリカバー Panasonic(パナソニック) 31822693

塗装大角四角器具用13ミリカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31822693品番DS4512B
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする