58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823978

 

58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823978
58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823978
58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823978
58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823978

Jawin 防寒ジャンパー 58700

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
シャイニーカモフラ
内容量1着注文コード31823978品番58700
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

存在感際立つ防寒ジャンパー
カモフラ柄と光沢感を融合させてデザイン性を追求した軽量防寒。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。

シャイニーカモフラサイズLL機能野帳対応混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様右身頃内ポケット、胸ファスナーポケット、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント種別防寒ジャンパー胸囲(cm)120肩幅(cm)46袖丈(cm)66着丈(cm)72生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31824023
2026-01-15
用途: 自動車修理工
自動車・二輪車・自転車関連業

Lサイズを買ったが小さくMサイズの様だった。
最近ホームセンターで売っている物でも1サイズ大きい物を選ばないと切れない。
どこの国のサイズが主流なのか?試着しないと難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする