曜日別特売
71700 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700 自重堂 31825055

 

71700 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700 自重堂 31825055
71700 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700 自重堂 31825055
71700 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700 自重堂 31825055

Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
スチールグレー
内容量1着注文コード31825055品番71700
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ
胸ポケットがベルトに隠れないデザイン仕様
カーゴポケットがベルトに隠れないデザイン仕様

スチールグレーサイズ4L機能ストレッチ混率(%)綿98・ポリウレタン2、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、革ラベル(人工皮革)種別ジャンパー胸囲(cm)130肩幅(cm)53袖丈(cm)65着丈(cm)69生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする