自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
ブラック
サンドベージュ
スチールグレー
ウエスト(cm)
79
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31825098
品番
71702
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ
色
ネービー
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
98
ワタリ(cm)
32
仕様
タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、革ラベル(人工皮革)、ワンポケット(後ろポケット)、右カーゴ二重ポケット
種別
ノータックカーゴパンツ
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。