曜日別特売
71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825265

 

71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825265
71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825265
71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825265
71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825265

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード31825265品番71702
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ

シルバー機能ストレッチ混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)82ウエスト(cm)101ヒップ(cm)126ワタリ(cm)43仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、革ラベル(人工皮革)、ワンポケット(後ろポケット)、右カーゴ二重ポケット種別ノータックカーゴパンツ生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31825116
2019-12-20
用途: 普通の作業着
建設業・工事業

同じ物の夏物も購入し、冬物も購入しました。スタイルも履き心地もよくとてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする