曜日別特売
78101 Z-DRAGON ロングパンツ 78101 自重堂 31826613

Z-DRAGON ロングパンツ 78101

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバーカモフラ
サイズSS
ウエスト(cm)60~68
内容量1本注文コード31826613品番78101
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー

シルバーカモフラサイズSS機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、抗菌、ストレッチ混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10股下(cm)62種別インナータイツウエスト(cm)60~68生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 日常
その他業種

サイズLLを購入。
しかしMサイズを無理やり履いたかのような窮屈さです。
丈も全く足りません。10cmは足りないでしょう。
ご購入を検討される方はご注意ください。
他社製品でこんな窮屈な事はありませんでした。
当方179cm 85kg

1が参考にしています
対象商品 : 31826516
2024-03-19
用途: スキー滑走時

履き心地よし、洗濯したらどうか気になっていましたが問題なし、この値段満足できます。

2022-12-05
用途: 朝ラン、日常生活用

初めて購入、某作業着メーカーと比べ柔らかく肌触りが良いので寝る以外着られそうな印象、サイズもXS,S,M,L,LL,ELと豊富。これから朝ラン時着用しようと思い★4つです。

対象商品 : 31826516
2021-12-18
用途: 自動車整備作業 普段着
カーショップたなべ

TS DESIN ばかり購入しておりまして、ほかのメーカーはどうかと思って購入しました。なかなかいい感じです。デザインもいいですしフィット感・また上 とてもいいです。また購入したいとおもいます。 身長168cm 体重62kg サイズはM

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする