自重堂
Z-DRAGON レッグカバー 78109
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
シルバーカモフラ
ブラック
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
モクブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31826769
品番
78109
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
色
シルバーカモフラ
サイズ
M
機能
吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
総丈(cm)
30
生地
裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
ふくらはぎ周り(cm)
24~34