曜日別特売
PSW76M-S23PB 婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 サンクリエイト 31832256

婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
最高高さ(cm)176
最低高さ(cm)141
本体寸法(cm)70
内容量1個注文コード31832256品番PSW76M-S23PB
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ

サイズ7号バスト(cm)79ウエスト(cm)57肩幅(cm)35ヒップ(cm)83材質ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)63最高高さ(cm)176最低高さ(cm)141本体寸法(cm)70ベース寸法(cm)31×31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする