曜日別特売
AZK58K-A7K-21K 婦人卓上Aボディ 芯地張 サンクリエイト 31832649

婦人卓上Aボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
サイズ7号
肩幅(cm)37
バスト(cm)80
ウエスト(cm)58
内容量1個注文コード31832649品番AZK58K-A7K-21K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900

立体感のあるセクシーラインで、パンツラインを綺麗にみせる

サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)37材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装パイプ径(Φmm)19ボディ丈(cm)51最高高さ(cm)90最低高さ(cm)67本体寸法(cm)59ベース寸法(cm)25×23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする