曜日別特売
JE89-S17 婦人スレンダーボディ キャンバス張 サンクリエイト 31832746

婦人スレンダーボディ キャンバス張

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
最高高さ(cm)169
内容量1個注文コード31832746品番JE89-S17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール

サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)57肩幅(cm)36ヒップ(cm)83材質ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 ベース:スチール製 ヘアライン パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)67最高高さ(cm)169最低高さ(cm)132本体寸法(cm)68ベース寸法(cm)Φ32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする