サンクリエイト
婦人スレンダーボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
最高高さ(cm)
178
169
178
177
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31832755
品番
JK8C-A7-S26D
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
36
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
67
最高高さ(cm)
178
最低高さ(cm)
141
本体寸法(cm)
75
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません