曜日別特売
PE59K-12K 婦人スタンダードボディ 芯地張 サンクリエイト 31832895

婦人スタンダードボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個サイズ9号注文コード31832895品番PE59K-12K
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60肩幅(cm)38ヒップ(cm)86材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒半艶塗装 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)78最高高さ(cm)192最低高さ(cm)143本体寸法(cm)86ベース寸法(cm)36×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする