PZE2C-S36D 婦人卓上スタンダードボディ 黒スムース張 サンクリエイト 31833157

婦人卓上スタンダードボディ 黒スムース張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ7号
肩幅(cm)36
バスト(cm)78
ウエスト(cm)56
内容量1個注文コード31833157品番PZE2C-S36D
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。

サイズ7号バスト(cm)78ウエスト(cm)56肩幅(cm)36材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)19ボディ丈(cm)52最高高さ(cm)84最低高さ(cm)60本体寸法(cm)60ベース寸法(cm)26×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする