曜日別特売
BMLK1C-A7-28 紳士浴衣ボディ アイボリーニット張 サンクリエイト 31833297

紳士浴衣ボディ アイボリーニット張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31833297品番BMLK1C-A7-28
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。

サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)94ウエスト(cm)79ヒップ(cm)94材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)81最高高さ(cm)158最低高さ(cm)127本体寸法(cm)89ベース寸法(cm)30×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする