PR51K-S78 婦人ソーイングボディ 芯地張 サンクリエイト 31833385

婦人ソーイングボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個サイズ11号注文コード31833385品番PR51K-S78
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホームソーイングに最適なラインをしれた、軽量裁断ボディ

サイズ11号バスト(cm)85ウエスト(cm)62肩幅(cm)38ヒップ(cm)89材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)74最高高さ(cm)188最低高さ(cm)139本体寸法(cm)82ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする