サンクリエイト
紳士卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
本体寸法(cm)
61
61
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31833464
品番
GSZ76M-S36B
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
55
最高高さ(cm)
83
最低高さ(cm)
64
本体寸法(cm)
61
ベース寸法(cm)
26×26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません