サンクリエイト
紳士ウエストリフトボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体寸法(cm)
85
85
92
104
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31833848
品番
GJE54C-PP25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:木目貼りクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
84
最高高さ(cm)
193
最低高さ(cm)
168
本体寸法(cm)
85
ベース寸法(cm)
40×36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません