曜日別特売
GJK55-A7B-PP28M 紳士ウエストリフトボディ 芯地張 サンクリエイト 31833884

紳士ウエストリフトボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
本体寸法(cm)104
内容量1個注文コード31833884品番GJK55-A7B-PP28M
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ

サイズM肩幅(cm)42チェスト(cm)93ウエスト(cm)75ヒップ(cm)91材質ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調茶樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)84最高高さ(cm)210最低高さ(cm)185本体寸法(cm)104ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする