曜日別特売
GXK55-A7-83PJ 紳士キングサイズボディ 芯地張 サンクリエイト 31833988

紳士キングサイズボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
本体寸法(cm)98
内容量1個注文コード31833988品番GXK55-A7-83PJ
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

存在感を見せつけるキングサイズボディ

サイズL肩幅(cm)45チェスト(cm)99ウエスト(cm)83ヒップ(cm)96材質ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調樹脂製 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)76最高高さ(cm)211最低高さ(cm)167本体寸法(cm)98ベース寸法(cm)32×39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする