サンクリエイト
婦人ファッショングッズツール 左手先 木製茶染め
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31834234
品番
F-SD16BL
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
茶染
性別
婦人
左右区別
左手
材質
木製
直径(Φcm)
【台座】10
幅(cm)
33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません