サンクリエイト
ファッショングッズツール 小物置き ベージュスエード布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(cm)
4
注文コード
31834268
品番
DB2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な小物
色
ベージュスエード布張
材質
木製
幅(cm)
35
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
27.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません