サンクリエイト
紳士婦人用帽子掛け スチール黒塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31834304
品番
CA-B
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
便利な小物
色
黒
性別
紳士・婦人両用
材質
スチール製
仕様
Φ150 半球 SUNボディ専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません