KD24B-31S2B 小物スタンド サンクリエイト 31834469

小物スタンド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
材質木製 茶染
高さ(cm)27
内容量1個注文コード31834469品番KD24B-31S2B
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

便利な小物

材質木製 茶染直径(Φcm)【天板】12、【台座】14寸法(cm)【軸】22高さ(cm)27厚さ(cm)【天板】3、【台座】2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする