KD11-58S1 小物スタンド サンクリエイト 31834487

小物スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
材質天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上
高さ(cm)15
内容量1個注文コード31834487品番KD11-58S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便利な小物

材質天板:アクリル製 ベース:ステンレス製 軸:スチール製 メッキ仕上高さ(cm)15寸法(幅W×奥行D)(cm)【天板】28×18、【ベース】24×14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする