MF17-4 ミニトルソ サンクリエイト 31834733

ミニトルソ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個綿麻グレージュ注文コード31834733品番MF17-4
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール

綿麻グレージュ高さ(cm)51.5材質ボディ:硬質ウレタン 芯地張 ヘッド:木製 黒塗装 ベース:スチール製 黒塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする