曜日別特売
M-A7K-RHL 紳士ハンドツール 右手 ロング 黒 サンクリエイト 31834934

紳士ハンドツール 右手 ロング 黒

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31834934品番M-A7K-RHL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール

性別紳士左右区別右手材質樹脂製高さ(cm)41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする