サンクリエイト
紳士ハンドツール 左手 台付 黒布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31835013
品番
M-SD18L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
黒
性別
紳士
左右区別
左手
材質
軟質発泡ウレタン製、台:木製 クリア仕上
幅(cm)
15
高さ(cm)
31
厚さ(cm)
3
奥行き(cm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません