SBT11-A31V 婦人システムトルソ 全身 アイボリー塗装 サンクリエイト 31835537

婦人システムトルソ 全身 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
ヒップ(cm)85
肩幅(cm)38
内容量1個注文コード31835537品番SBT11-A31V
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ

サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)38ヒップ(cm)85材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:強化ガラス製本体寸法(cm)160ベース寸法(cm)38×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする