曜日別特売
SLBT10BG-A61BG-PP28L 婦人スタイリッシュスレンダーウエストリフトトルソ ブリックベージュ塗装 サンクリエイト 31835598

婦人スタイリッシュスレンダーウエストリフトトルソ ブリックベージュ塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31835598品番SLBT10BG-A61BG-PP28L
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

細身ラインでスタイルアップ

サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83材質ボディ:ポリプロピレン製 ブリックベージュ塗装 腕:樹脂製 ブリックベージュ塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上最高高さ(cm)180最低高さ(cm)155本体寸法(cm)96ベース寸法(cm)28×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする